Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC1L37931 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4XC1L37931 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN
Lenovo 4XC1L37931 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN
Artikel-Nr.:
     832-441616
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC1L37931
EAN/GTIN:
     195892084235
Suchbegriffe:
M2 Controller
WLAN / PCIe Karte
m2 controller
Das ThinkStation Intel Wireless AX210 WLAN-Modul ist eine in hohem Maße integrierte Lösung, die unter Verwendung eines 28-nm-Vorgangs entwickelt wurde. Es verfügt über eine verbesserte Gen-über-Gen-Architektur, stellt eine Low-Power-Lösung dar und bietet eine Reihe erweiterter Funktionen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
132 mm
Verpackungstiefe:
136 mm
Verpackungshöhe:
36 mm
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antennentyp:
2x2
Zertifizierung:
FCC,IC,CE,ACMA,MIC,NCC,FCC,IC,CE,ACMA,MIC,NCC,NTC,IDA,KCC
Kompatible Produkte:
ThinkStation
Betriebstemperatur:
0 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
50 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
30 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
2.21 mm
Gewicht:
250 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Netzstandard:
IEEE 802.11ax
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 53,84*
€ 61,18*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,24*
€ 61,63*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,14*
€ 116,70*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.