Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4XD1C99223
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XD1C99223
EAN/GTIN:
     195890370088
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht:
237 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
87 mm
Verpackungshöhe:
252 mm
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
107 dB
Treibereinheit:
40 mm
THD, totalklirren:
3 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Car/Home office
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Name der Farbe:
Thunder Black
Lautstärkeregler:
Knopf
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Steuerung:
Tasten
Kabellänge:
2 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CB, FCC,ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, EAC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Eingangsspannung (Ohrhörer):
5 V
Eingangsstrom (Ohrhörer):
1 A
Mikrofon-Typ:
Boom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.