Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XE1B81916 Kabelschloss Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XE1B81916 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Lenovo 4XE1B81916 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Lenovo 4XE1B81916 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Lenovo 4XE1B81916 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C1830-4XE1B81916
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XE1B81916
EAN/GTIN:
     195348792929
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Der stabile Schließkopf mit einer Größe von 10 mm und Cleat Verriegelungstechnologie bietet selbst für die schlanksten Notebooks, für Tablets, Desktop-Computer, Bildschirme und Zubehör mit Anschluss für NanoSaver-Schlösser kompromisslose Sicherheit. Der 10-mm-Schließkopf mit Cleat Verriegelungstechnologie sorgt für zuverlässigen Schutz. Das 5-mm-Keying-System ist mit allen 5-mm-Keying-Systemen von Lenovo einschließlich MicroSaver® 2.0 kompatibel, sodass Sie die maßgeschneiderten Keying-Lösungen in Ihrer gesamten Organisation nutzen können. Mit seiner bewährten manipulationssicheren Hidden Pin™-Technologie bietet das NanoSaver-Schloss flexiblen Schutz. Das Karbonstahlkabel mit Kunststoffhülle weist denselben Schnittwiderstand und Diebstahlsschutz wie dickere Kabel auf. Das Sicherheitskabelschloss mit einem Schloss von 1,8 m und das Sicherheitskabelschloss mit zwei Schließköpfen von 2,4 m bieten Sicherheit und mehr Mobilität. Das schwenk- und drehbare Kabel sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und der Schlüssel lässt sich aus allen Winkeln problemlos einsetzen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
300 g
Kabellänge:
1.8 m
Gewicht:
270 g
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Universal
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
NanoSaver, Klampe, MicroSaver 2.0
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Einfache Aufbewahrung:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.