Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XE1B81918 Kabelschloss Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XE1B81918 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Lenovo 4XE1B81918 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Lenovo 4XE1B81918 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C1830-4XE1B81918
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XE1B81918
EAN/GTIN:
     195348792974
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
MasterKey-Lösung. Erfordert MasterKey (4Z10P40249). Der stabile Schließkopf mit einer Größe von 10 mm und Cleat Verriegelungstechnologie bietet selbst für die schlanksten Notebooks, für Tablets, Desktop-Computer, Bildschirme und Zubehör mit Anschluss für NanoSaver-Schlösser kompromisslose Sicherheit. Der 10-mm-Schließkopf mit Cleat Verriegelungstechnologie sorgt für zuverlässigen Schutz. Das 5-mm-Keying-System ist mit allen 5-mm-Keying-Systemen von Lenovo einschließlich MicroSaver® 2.0 kompatibel, sodass Sie die maßgeschneiderten Keying-Lösungen in Ihrer gesamten Organisation nutzen können. Mit seiner bewährten manipulationssicheren Hidden Pin™-Technologie bietet das NanoSaver-Schloss flexiblen Schutz. Das Karbonstahlkabel mit Kunststoffhülle weist denselben Schnittwiderstand und Diebstahlsschutz wie dickere Kabel auf. Das Sicherheitskabelschloss mit einem Schloss von 1,8 m und das Sicherheitskabelschloss mit zwei Schließköpfen von 2,4 m bieten Sicherheit und mehr Mobilität. Das schwenk- und drehbare Kabel sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und der Schlüssel lässt sich aus allen Winkeln problemlos einsetzen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
300 g
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
5 mm
Gewicht:
270 g
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Universal
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
Klampe, MicroSaver 2.0
Material:
Karbonstahl, Kunststoff
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Einfache Aufbewahrung:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.