Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XE1B81919 Kabelschloss Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4XE1B81919 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Lenovo 4XE1B81919 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Lenovo 4XE1B81919 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     832-386290
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XE1B81919
EAN/GTIN:
     195348792936
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
5 mm
Gewicht:
270 g
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,01*
€ 59,81*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,10*
€ 60,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,69*
€ 63,34*
4 Tage
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 54,68*
€ 71,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,24*
€ 71,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.