Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XF0H09737 Montage-Kit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XF0H09737 Montage-Kit Schwarz
Lenovo 4XF0H09737 Montage-Kit Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4XF0H09737
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF0H09737
EAN/GTIN:
     889233034798
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
15 g
Breite:
62 mm
Tiefe:
33.8 mm
Höhe:
135 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.