Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XF0H41079 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XF0H41079 Montage-Kit
Lenovo 4XF0H41079 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1830-4XF0H41079
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF0H41079
EAN/GTIN:
     889233592502
Suchbegriffe:
Komponent
Das ThinkCentre Tiny Klemmhalterung-Befestigungskit ist eine neue Montagelösung für die effiziente und sichere Montage eines Tiny-PCs am Flachbildschirm. Zusätzlich ist ein ThinkCentre Tiny VESA Mount (separat erhältlich; Teilenummer: 0B47374) erforderlich, um die Befestigungsklammer am Tiny-PC anzubringen. Diese Lösung umfasst die folgenden Komponenten:
- Klemmhalterung
- Netzteilgehäuse
- Schrauben
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
ThinkVision T2224p ThinkVision T2224z ThinkVision T2254 ThinkVision T2254p ThinkVision T2324p ThinkVision T2424p ThinkVision T2454p
Gewicht:
150 g
Breite:
62 mm
Tiefe:
33.8 mm
Höhe:
135 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.