Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XF0V81629 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XF0V81629 Montage-Kit
Lenovo 4XF0V81629 Montage-Kit
Lenovo 4XF0V81629 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1830-4XF0V81629
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF0V81629
EAN/GTIN:
     193638720980
Suchbegriffe:
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
lenovo din-schienenmontagekit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
132 mm
Verpackungstiefe:
136 mm
Verpackungshöhe:
36 mm
Paketgewicht:
140 g
Betriebstemperatur:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 93 %
Produktfarbe:
Schwarz
Höchstgewichtskapazität:
5 kg
Gewicht:
65 g
Breite:
128 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.