Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XF0V81631 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XF0V81631 Montage-Kit
Lenovo 4XF0V81631 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1830-4XF0V81631
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF0V81631
EAN/GTIN:
     193638721215
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Höchstgewichtskapazität:
5 kg
Kompatibilität:
ThinkCentre Nano, Nano IoT PCs
VESA-Halterung:
Ja
Gewicht:
441 g
Breite:
150 mm
Tiefe:
227 mm
Höhe:
43 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.