Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XF1K72399 Montage-Kit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XF1K72399 Montage-Kit Schwarz
Lenovo 4XF1K72399 Montage-Kit Schwarz
Lenovo 4XF1K72399 Montage-Kit Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4XF1K72399
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF1K72399
EAN/GTIN:
     195892080732
ThinkCentre Tiny Klemmhalterung-Montage-Kit III
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
232 mm
Verpackungstiefe:
132 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
591 g
Betriebstemperatur:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
ThinkCentre
VESA-Halterung:
Ja
Gewicht:
413 g
Breite:
71 mm
Tiefe:
203 mm
Höhe:
68 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.