Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XF1L98475 Rack Zubehör Regal-Schienenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XF1L98475 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Lenovo 4XF1L98475 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Lenovo 4XF1L98475 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Artikel-Nr.:
     C1830-4XF1L98475
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF1L98475
EAN/GTIN:
     195892086796
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
805 mm
Verpackungstiefe:
132 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
5375 g
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
Breite:
658.9 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
4820 g
Typ:
Regal-Schienenset
Produktfarbe:
Metallisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,87*
€ 485,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,50*
€ 481,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,80*
€ 463,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.