Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XF1M24242 Stromkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XF1M24242 Stromkabel Schwarz
Lenovo 4XF1M24242 Stromkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4XF1M24242
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF1M24242
EAN/GTIN:
     195892088424
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
lenovo grafikkarte
Weitere Informationen:
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
300 g
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kompatibilität:
Graphics Card - P5/P620
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.