Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XF1M24243 Computer-Gehäuseteil Full Tower Speicherlaufwerkbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XF1M24243 Computer-Gehäuseteil Full Tower Speicherlaufwerkbehälter
Lenovo 4XF1M24243 Computer-Gehäuseteil Full Tower Speicherlaufwerkbehälter
Artikel-Nr.:
     C1830-4XF1M24243
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF1M24243
EAN/GTIN:
     195892088097
Suchbegriffe:
Komponent
Das ThinkStation Speicherkit für P3 Tower ist ein spezielles Kit für die Installation von 3,5"- und 2,5"-Festplatten im ThinkStation P3 Tower. Erweitern Sie den Speicher Ihrer Workstation ganz einfach mit diesem Einbaurahmen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
1200 g
Kompatibler Gehäusetyp:
Full Tower
Typ:
Speicherlaufwerkbehälter
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
Größe (Imperial):
2.5/3.5 "
Kompatible Produkte:
ThinkStation P Series-ThinkStation P3 Tower ThinkStation P Series-ThinkStation P3 Ultra
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.