Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon E5-2637 v3 Prozessor 3,5 GHz 15 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon E5-2637 v3 Prozessor 3,5 GHz 15 MB L3
Lenovo Intel Xeon E5-2637 v3 Prozessor 3,5 GHz 15 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG0H00490
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG0H00490
EAN/GTIN:
     888965720948
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Profitieren Sie mit einer softwaredefinierten Infrastruktur und agilen Cloud-Architektur von enormen Fortschritt in puncto Leistung und Funktionalität. Die Produktfamilie der Intel® Xeon® E5 Prozessoren wurde für Rechenzentren der nächsten Generation konzipiert und zeichnet sich durch vielseitige Verwendbarkeit für unterschiedlichste Aufgaben im Rechenzentrum und der Cloud aus.

Server, Workstations und Speicherlösungen, die auf den neuen Intel® Xeon® E5-Prozessoren basieren, bieten die beste Kombination aus Leistungsvermögen, integrierter Funktionalität und Kosteneffizienz, um die Flexibilität und Effizienz von Rechenzentren zu verbessern. Von Virtualisierung und Cloud-Computing bis zu Automatisierung und Finanztransaktionen in Echtzeit: Gönnen Sie sich bislang unerreichte Leistung – für jede Aufgabe.

Skalierbare Technik für innovative Private-Cloud-Dienste
Die privaten Clouds von heute fördern die betriebliche Flexibilität und Effizienz, indem sie innovative und skalierbare Dienste bereitstellen, die für die Organisationen, die sie einsetzen, von Nutzen sind. Die Einrichtung und Verwaltung dieser Dienste erfordert Systeme, die sich an geänderte Anforderungen anpassen, sowie Lösungen für die Herausforderungen, mit denen IT-Manager Tag für Tag konfrontiert sind. Server- und Datenspeicherplattformen, die auf den Intel® Xeon® E5-Prozessoren basieren, sind speziell für die Anforderungen moderner Rechenzentren konzipiert und ermöglichen leistungsstarke, flexible Lösungen für private Clouds.

Die neuen Intel® Xeon® E5-Prozessoren: ein neuer Maßstab für optimale Leistung
Die Intel® Xeon® E5-Prozessoren unterstützen entscheidende Cloud-Anforderungen, die Ihrem Rechenzentrum zu mehr Flexibilität verhelfen, so dass eine schnellere Reaktion auf geänderte Bedürfnisse möglich ist. Die Intel® Xeon® E5-Prozessoren setzen die führende Energieeffizienz der Intel Xeon Prozessoren fort und liefern mit verbesserten Funktionen zusätzliche Leistung für Single- und Mutithread-Anwendungen, einschließlich höherer Fließkommaleistung für HPC-Workloads.
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1600,1866,2133 MHz
ECC:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-d, VT-x
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® Smart Cache:
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Demand Based Switching:
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
40
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX 2.0
Skalierbarkeit:
2S
Tcase:
76.6 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® E5 v3
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
LGA 2011-v3
Prozessor Lithografie:
22 nm
Prozessor:
E5-2637V3
Grundfrequenz des Prozessors:
3.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
8
Systembus-Rate:
9.6 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
15 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
135 W
VID Spannungsbereich:
0.65 - 1.30 V
Bus Typ:
QPI
Anzahl der QPI links:
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
68 GB/s
Prozessor Codename:
Haswell
Breite:
45 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
5 mm
Gewicht:
57 g
Weitere Suchbegriffe: lga2011-v3 xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.726,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.796,40*
€ 2.137,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.791,35*
€ 2.131,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.764,26*
€ 2.099,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.745,65*
€ 2.077,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,35*
€ 2.054,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.