Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon Gold 5217 Prozessor 3 GHz 11 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Intel Xeon Gold 5217 Prozessor 3 GHz 11 MB L3
Lenovo Intel Xeon Gold 5217 Prozessor 3 GHz 11 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-CI25996
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A14951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
1000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2667 MHz
ECC:
Ja
Kompatibilität:
ThinkSystem SR950
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
1
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX-512
Skalierbarkeit:
4S
Intel® Optane™-Speichermodul enthalten:
Ja
Intel® Run Sure Technik Version:
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD) Version:
Ja
Modusbasierte Ausführungskontrolle (MBE) Version:
Ja
Anzahl der UPI-Links:
2
Tcase:
79 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessor:
5217
Grundfrequenz des Prozessors:
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Gold 5000 Series
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
11 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
115 W
Stepping:
L1
Bus Typ:
UPI
Prozessor Codename:
Cascade Lake
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Zubehör, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.975,39*
€ 3.201,49*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.018,99*
€ 3.241,69*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.614,68*
€ 3.868,81*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.201,49*
€ 3.809,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.180,55*
€ 3.784,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.078,97*
€ 3.663,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.020,41*
€ 3.594,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.975,39*
€ 3.540,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.