![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Speicherkanäle: | Hexa-Kanal |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 1000 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 2400 MHz |
ECC: | Ja |
Kompatibilität: | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® TSX-NI: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten: | 1 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 85423119 |
Execute Disable Bit: | Ja |
Marktsegment: | Server |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 48 |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX-512 |
Skalierbarkeit: | 2S |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Ja |
Intel® Optane™-Speichermodul enthalten: | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) Version: | Ja |
Modusbasierte Ausführungskontrolle (MBE) Version: | Ja |
Anzahl der UPI-Links: | 2 |
Tcase: | 77 °C |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon Silver |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessorsockel: | LGA 3647 (Socket P) |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessor: | 4215 |
Grundfrequenz des Prozessors: | 2.5 GHz |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessorgeneration: | Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation |
Komponente für: | Server/Arbeitsstation |
Prozessor-Serien: | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Prozessor-Threads: | 16 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.5 GHz |
Prozessor-Cache: | 11 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Thermal Design Power (TDP): | 85 W |
Stepping: | L1 |
Bus Typ: | UPI |
Prozessor Codename: | Cascade Lake |