Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon Bronze 3204 Prozessor 1,9 GHz 8,25 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Bronze 3204 Prozessor 1,9 GHz 8,25 MB L3
Lenovo Intel Xeon Bronze 3204 Prozessor 1,9 GHz 8,25 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A37939
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A37939
EAN/GTIN:
     889488497751
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
1000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2133 MHz
ECC:
Ja
Kompatibilität:
ThinkSystem SR530/SR570/SR630
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
1
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
Unterstützte Befehlssätze:
AVX-512
Skalierbarkeit:
2S
Intel® Volume Management Device (VMD) Version:
Ja
Modusbasierte Ausführungskontrolle (MBE) Version:
Ja
Anzahl der UPI-Links:
2
Tcase:
77 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Bronze
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessor:
3204
Grundfrequenz des Prozessors:
1.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Bronze 3000 Series
Prozessor-Threads:
6
Prozessor-Cache:
8.25 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
85 W
Stepping:
R1
Bus Typ:
UPI
Prozessor Codename:
Cascade Lake
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Server, Lenovo ThinkSystem Server Rack, lga 3647 intel xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,13*
€ 641,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,93*
€ 634,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,02*
€ 616,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,19*
€ 607,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,24*
€ 569,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.