Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo EPYC AMD 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo EPYC AMD 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Lenovo EPYC AMD 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     173-3921432
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A38058
EAN/GTIN:
     889488512102
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.):
204.8 GB/s
Warentarifnummer (HS):
85423119
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
128
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessorsockel:
Socket SP3
Prozessor Lithografie:
7 nm
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7302
Grundfrequenz des Prozessors:
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
32
Prozessor Boost-Frequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
128 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
155 W
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.749,34*
€ 1.832,79*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.097,78*
€ 2.201,17*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.832,79*
€ 2.181,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,94*
€ 2.176,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,74*
€ 2.136,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,04*
€ 2.109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,34*
€ 2.081,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.