Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo AMD EPYC 7F52 Prozessor 3,5 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 7F52 Prozessor 3,5 GHz 256 MB L3
Lenovo AMD EPYC 7F52 Prozessor 3,5 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A63352
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63352
EAN/GTIN:
     889488527700
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
3200 MHz
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessorsockel:
Socket SP3
Prozessor Lithografie:
7 nm
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7F52
Grundfrequenz des Prozessors:
3.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessor-Threads:
32
Prozessor Boost-Frequenz:
3.9 GHz
Prozessor-Cache:
256 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
240 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
204.8 GB/s
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.765,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.059,74*
€ 6.021,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.024,39*
€ 5.979,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.872,08*
€ 5.797,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.796,47*
€ 5.707,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.765,28*
€ 5.670,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.