| |
Speicherkanäle: | Okta-Kanal |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 6144 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 2933 MHz |
ECC: | Ja |
RAM-Speicher maximal: | 6000 GB |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
Intel® Transactional Synchronization Extensions: | Ja |
Intel® Total Memory Encryption: | Ja |
Intel® Crypto-Beschleunigung: | Ja |
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience: | Ja |
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX: | 8 GB |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Optane™ Memory-bereit: | Ja |
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten: | 2 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU: | Ja |
Intel® Speed Select-Technologie - Leistungsprofil (Intel® SST-PP): | Ja |
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT): | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD): | Ja |
Intel® Run Sure Technology: | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE): | Ja |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 85423119 |
Execute Disable Bit: | Ja |
Marktsegment: | Server |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 64 |
PCI-Express-Slots-Version: | 4.0 |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Skalierbarkeit: | 2S |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | 5A992CN3 |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | G178966 |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Zielmarkt: | Cloud Computing |
Startdatum: | Q2'21 |
Status: | Launched |
Speichergeschwindigkeit (max.): | 2933 MHz |
Anzahl der UPI-Links: | 3 |
Instandhaltungsstatus: | Baseline Servicing |
Tcase: | 78 °C |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon® Platinum |
Anzahl Prozessorkerne: | 36 |
Prozessorsockel: | LGA 4189 |
Prozessor Lithografie: | 10 nm |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | 8352V |
Grundfrequenz des Prozessors: | 2.1 GHz |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessorgeneration: | Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation |
Komponente für: | Server/Arbeitsstation |
Prozessor-Serien: | Intel Xeon Platinum 8000 Series |
Prozessor-Threads: | 72 |
Systembus-Rate: | 11.2 GT/s |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.5 GHz |
Prozessor-Cache: | 54 MB |
Thermal Design Power (TDP): | 195 W |
Prozessor Codename: | Ice Lake |
ARK Prozessorerkennung: | 212454 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |