Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo AMD EPYC 7763 Prozessor 2,45 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 7763 Prozessor 2,45 GHz 256 MB L3
Lenovo AMD EPYC 7763 Prozessor 2,45 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A63585
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.):
204.8 GB/s
Warentarifnummer (HS):
85423119
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
128
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
64
Prozessorsockel:
Socket SP3
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7763
Grundfrequenz des Prozessors:
2.45 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
128
Prozessor Boost-Frequenz:
3.5 GHz
Prozessor-Cache:
256 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
L3 cache Schnelligkeit:
280 GHz
Thermal Design Power (TDP):
280 W
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.961,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.099,99*
€ 12.018,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.062,31*
€ 11.974,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.986,95*
€ 11.884,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.961,83*
€ 11.854,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.