Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo EPYC AMD 7313 Prozessor 3 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo EPYC AMD 7313 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Lenovo EPYC AMD 7313 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     8246N-4XG7A63607
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63607
EAN/GTIN:
     889488572540
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
AMD Infinity Guard
Hilft dabei, potenzielle Angriffsflächen beim Booten und Ausführen von Software sowie beim Zugriff auf kritische Daten zu minimieren

AMD Infinity Architektur
Mit branchenführender Architektur, Leistung und Sicherheit beschleunigt unser Ansatz für Prozessordesign das Tempo der Innovation. Damit entkommen Sie endlich Jahren der Stagnation im Rechenzentrum
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.):
204.8 GB/s
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
128
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessorsockel:
Socket SP3
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7313
Grundfrequenz des Prozessors:
3 GHz
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
32
Prozessor Boost-Frequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
128 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
155 W
TDP-up konfigurierbar:
180 W
TDP-down konfigurierbar:
155 W
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.055,54*
€ 1.147,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.851,48*
€ 2.003,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.843,66*
€ 2.003,28*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.870,59*
€ 2.029,27*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.258,18*
€ 2.430,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,46*
€ 1.365,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,84*
€ 1.361,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,22*
€ 1.336,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,12*
€ 1.305,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,54*
€ 1.256,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.