Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon Platinum 8470N Prozessor 1,7 GHz 97,5 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Platinum 8470N Prozessor 1,7 GHz 97,5 MB
Lenovo Intel Xeon Platinum 8470N Prozessor 1,7 GHz 97,5 MB
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A82870
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A82870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
6000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
ECC:
Ja
RAM-Speicher maximal:
4000 GB
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions:
Ja
Intel® Total Memory Encryption:
Ja
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET):
Ja
Intel® Crypto-Beschleunigung:
Ja
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience:
Ja
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX:
128 GB
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® OS Guard:
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
2
Intel® Boot Guard:
Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost):
Ja
Intel® Speed Select-Technologie - Leistungsprofil (Intel® SST-PP):
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT):
Ja
Intel® Run Sure Technology:
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE):
Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt:
Ja
Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF):
Ja
Intel® QuickAssist Software Acceleration:
Ja
Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen:
Ja
Intel® QuickAssist-Technologie (QAT):
4 default devices
Intel® Dynamic Load Balancer (DLB):
4 default devices
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA):
4 default devices
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX):
Ja
Warentarifnummer (HS):
8542310001
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Nutzungsbedingungen:
Server/Enterprise
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
80
PCI-Express-Slots-Version:
5.0
Unterstützte Befehlssätze:
AMX, SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512
Skalierbarkeit:
2S
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
G180729
Paketträger:
E1A
Startdatum:
Q1'23
Status:
Launched
Speichergeschwindigkeit (max.):
4800 MHz
Anzahl der UPI-Links:
3
Tcase:
76 °C
DTS Max:
92 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Platinum
Anzahl Prozessorkerne:
52
Prozessorsockel:
LGA 4677 (Socket E)
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
8470N
Grundfrequenz des Prozessors:
1.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Intel Xeon Scalable 4th Gen
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Platinum 8000 Series
Prozessor-Threads:
104
Systembus-Rate:
16 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
3.6 GHz
Kerne mit hoher Priorität:
16
Frequenz des Kerns mit hoher Priorität:
1.8 GHz
Kerne mit niedriger Priorität:
36
Frequenz des Kerns mit niedriger Priorität:
1.3 GHz
Prozessor-Cache:
97.5 MB
Thermal Design Power (TDP):
300 W
Stepping:
E5
Prozessor Codename:
Sapphire Rapids
ARK Prozessorerkennung:
231748
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Server, Lenovo ThinkSystem Server Rack, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.323,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.737,60*
€ 19.917,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.626,03*
€ 19.784,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.367,19*
€ 19.476,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.323,21*
€ 19.424,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.