Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo AMD EPYC 7573X Prozessor 2,8 GHz 768 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 7573X Prozessor 2,8 GHz 768 MB L3
Lenovo AMD EPYC 7573X Prozessor 2,8 GHz 768 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A83632
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A83632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.):
204.8 GB/s
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
128
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
32
Prozessorsockel:
Socket SP3
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7573X
Grundfrequenz des Prozessors:
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessor-Threads:
64
Prozessor Boost-Frequenz:
3.6 GHz
Prozessor-Cache:
768 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
280 W
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.523,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.856,06*
€ 10.538,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.784,75*
€ 10.453,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.601,08*
€ 10.235,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.523,12*
€ 10.142,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.