| |
Speicherkanäle: | Okta-Kanal |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 6000 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM |
ECC: | Ja |
RAM-Speicher maximal: | 4000 GB |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
Intel® Transactional Synchronization Extensions: | Ja |
Intel® Total Memory Encryption: | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): | Ja |
Intel® Crypto-Beschleunigung: | Ja |
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience: | Ja |
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX: | 64 GB |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten: | 2 |
Intel® Boot Guard: | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU: | Ja |
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT): | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE): | Ja |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt: | Ja |
Intel® QuickAssist Software Acceleration: | Ja |
Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen: | Ja |
Intel® QuickAssist-Technologie (QAT): | 1 default devices |
Intel® Dynamic Load Balancer (DLB): | 1 default devices |
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA): | 1 default devices |
Intel® In-memory Analytics Accelerator (IAA): | 1 default devices |
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX): | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 8542310001 |
Execute Disable Bit: | Ja |
Marktsegment: | Server |
Nutzungsbedingungen: | Server/Enterprise |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 80 |
PCI-Express-Slots-Version: | 5.0 |
Unterstützte Befehlssätze: | AMX, SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Skalierbarkeit: | 2S |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Ja |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | 5A992C |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | G180729 |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
Paketträger: | E1B |
Startdatum: | Q1'23 |
Status: | Launched |
Speichergeschwindigkeit (max.): | 4000 MHz |
Anzahl der UPI-Links: | 2 |
Tcase: | 82 °C |
DTS Max: | 94 °C |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon Silver |
Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
Prozessorsockel: | LGA 4677 (Socket E) |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | 4416+ |
Grundfrequenz des Prozessors: | 2 GHz |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessorgeneration: | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Prozessor-Serien: | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Prozessor-Threads: | 40 |
Systembus-Rate: | 16 GT/s |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.9 GHz |
Prozessor-Cache: | 37.5 MB |
Thermal Design Power (TDP): | 165 W |
Stepping: | S3 |
Prozessor Codename: | Sapphire Rapids |
ARK Prozessorerkennung: | 232378 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |