Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo AMD EPYC 7373X Prozessor 3,05 GHz 768 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 7373X Prozessor 3,05 GHz 768 MB L3
Lenovo AMD EPYC 7373X Prozessor 3,05 GHz 768 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A84608
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A84608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
3200 MHz
Marktsegment:
Server
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessorsockel:
Socket SP3
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7373X
Grundfrequenz des Prozessors:
3.05 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessor-Threads:
32
Prozessor Boost-Frequenz:
3.8 GHz
Prozessor-Cache:
768 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
240 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
204.8 GB/s
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.547,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.818,73*
€ 8.114,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.779,45*
€ 8.067,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.621,12*
€ 7.879,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.548,50*
€ 7.792,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.547,39*
€ 7.791,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.