Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo AMD EPYC 9454 Prozessor 2,75 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 9454 Prozessor 2,75 GHz 256 MB L3
Lenovo AMD EPYC 9454 Prozessor 2,75 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A85056
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A85056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
4800 MHz
Marktsegment:
Server
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
48
Prozessorsockel:
Socket SP5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
9454
Grundfrequenz des Prozessors:
2.75 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessor-Threads:
96
Prozessor Boost-Frequenz:
3.8 GHz
Prozessor-Cache:
256 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
290 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
460.8 GB/s
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.022,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.395,23*
€ 9.990,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.316,52*
€ 9.896,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.111,15*
€ 9.652,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.022,81*
€ 9.547,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.