Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo AMD EPYC 9254 Prozessor 2,9 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 9254 Prozessor 2,9 GHz 128 MB L3
Lenovo AMD EPYC 9254 Prozessor 2,9 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A85059
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A85059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.):
460.8 GB/s
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
128
PCI-Express-Slots-Version:
5.0
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
24
Prozessorsockel:
Socket SP5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
9254
Grundfrequenz des Prozessors:
2.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
48
Prozessor Boost-Frequenz:
4.15 GHz
Prozessor-Cache:
128 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
200 W
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.549,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.649,15*
€ 4.342,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.637,88*
€ 4.329,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.585,39*
€ 4.266,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.556,69*
€ 4.232,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.549,48*
€ 4.223,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.