Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo AMD EPYC 9554 Prozessor 3,1 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 9554 Prozessor 3,1 GHz 256 MB L3
Lenovo AMD EPYC 9554 Prozessor 3,1 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A85816
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A85816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
4800 MHz
Marktsegment:
Server
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
64
Prozessorsockel:
Socket SP5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
9554
Grundfrequenz des Prozessors:
3.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessor-Threads:
128
Prozessor Boost-Frequenz:
3.75 GHz
Prozessor-Cache:
256 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
360 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
460.8 GB/s
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.282,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.430,65*
€ 13.602,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.404,75*
€ 13.571,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.310,48*
€ 13.459,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.282,31*
€ 13.425,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.