Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo AMD EPYC 9634 Prozessor 2,25 GHz 384 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 9634 Prozessor 2,25 GHz 384 MB L3
Lenovo AMD EPYC 9634 Prozessor 2,25 GHz 384 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A85828
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A85828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.):
460.8 GB/s
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
128
PCI-Express-Slots-Version:
5.0
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
84
Prozessorsockel:
Socket SP5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
9634
Grundfrequenz des Prozessors:
2.25 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
168
Prozessor Boost-Frequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
384 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
290 W
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.866,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.014,33*
€ 15.487,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.984,76*
€ 15.451,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.896,04*
€ 15.346,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.866,46*
€ 15.311,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.