Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo AMD EPYC 7303 Prozessor 2,4 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 7303 Prozessor 2,4 GHz 64 MB L3
Lenovo AMD EPYC 7303 Prozessor 2,4 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A90630
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A90630
EAN/GTIN:
     889488711437
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.):
204.8 GB/s
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
128
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessorsockel:
Socket SP3
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7303P
Grundfrequenz des Prozessors:
2.4 GHz
Prozessor-Threads:
32
Prozessor Boost-Frequenz:
3.4 GHz
Prozessor-Cache:
64 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
130 W
TDP-up konfigurierbar:
150 W
TDP-down konfigurierbar:
120 W
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 763,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,12*
€ 922,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,54*
€ 921,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,01*
€ 918,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,88*
€ 914,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,00*
€ 907,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.