| |
Speicherkanäle: | Okta-Kanal |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 4000 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 4400 MHz |
ECC: | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
Intel® Transactional Synchronization Extensions: | Ja |
Intel® Total Memory Encryption: | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): | Ja |
Intel® Crypto-Beschleunigung: | Ja |
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience: | Ja |
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX: | 64 GB |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten: | 2 |
Intel® Boot Guard: | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU: | Ja |
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT): | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD): | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE): | Ja |
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key: | Ja |
Intel® QuickAssist Software Acceleration: | Ja |
Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen: | Ja |
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA): | 1 |
Intel® In-memory Analytics Accelerator (IAA): | 1 |
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Nutzungsbedingungen: | Server/Enterprise |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 80 |
PCI-Express-Slots-Version: | 5.0 |
Unterstützte Befehlssätze: | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Skalierbarkeit: | 2S |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Ja |
Paketträger: | E1B |
Startdatum: | Q4'23 |
Status: | Launched |
Instandhaltungsstatus: | Baseline Servicing |
Tcase: | 84 °C |
DTS Max: | 102 °C |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon Silver |
Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
Prozessorsockel: | FCLGA4677 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | 4510 |
Grundfrequenz des Prozessors: | 2.4 GHz |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessorgeneration: | Intel Xeon Scalable 5th Gen |
Prozessor-Threads: | 24 |
Intel® UPI-Geschwindigkeit: | 16 GT/s |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.1 GHz |
Prozessor-Cache: | 30 MB |
Thermal Design Power (TDP): | 150 W |
Prozessor Codename: | Sapphire Rapids |
Prozessor-Paketgröße: | 77.5 x 56.5 mm |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |