Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XH0S69186 Computer-Gehäuseteil HDD-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XH0S69186 Computer-Gehäuseteil HDD-Halterung
Lenovo 4XH0S69186 Computer-Gehäuseteil HDD-Halterung
Artikel-Nr.:
     C1830-4XH0S69186
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XH0S69186
EAN/GTIN:
     192940873148
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
3,5 zoll einbaurahmen lenovo
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
465 g
Typ:
HDD-Halterung
Produktfarbe:
Edelstahl
Rack-Einbau:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Einfache Installation:
Ja
Kompatible Produkte:
ThinkStation P520
Weitere Suchbegriffe: 3 5 zoll einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.