Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XH1K97298 Computer-Gehäuseteil Mini Tower Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4XH1K97298 Computer-Gehäuseteil Mini Tower Staubfilter
Lenovo 4XH1K97298 Computer-Gehäuseteil Mini Tower Staubfilter
Artikel-Nr.:
     832-441569
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XH1K97298
EAN/GTIN:
     195892080282
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Computer Gehäuse Staubfilter
PC Gehäuse Staubfilter
Der ThinkStation P360 OEM Ultrastaubfilter hilft dabei, die Lebensdauer der ThinkStation zu verlängern, da er sie vor Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern schützt, die ins Innere der ThinkStation gelangen und ihre Leistung und Gesamtlebensdauer verringern können. Mit dem ThinkStation P360 Ultra-Staubfilter ist gewährleistet, dass die ThinkStation stets sauber ist und Höchstleistung erbringt.
Weitere Informationen:
Breite:
192.42 mm
Tiefe:
77.62 mm
Höhe:
6.5 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
222 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
150 g
Kompatibler Gehäusetyp:
Mini Tower
Typ:
Staubfilter
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
ThinkStation P Series-ThinkStation P3 Ultra ThinkStation P Series-ThinkStation P360 Ultra ThinkStation P360 Ultra-30G2
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,10*
€ 20,92*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,21*
€ 21,07*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,18*
€ 42,93*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.