Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4Y41B69372 Tastatur Büro USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4Y41B69372 Tastatur Büro USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Lenovo 4Y41B69372 Tastatur Büro USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4Y41B69372
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y41B69372
EAN/GTIN:
     195348751261
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
445 x 162 x 24 mm
Tastaturgewicht:
978 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
106
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Zertifizierung:
CB, cTUVus, TUV Mark, CE EMC, BIS, FCC, VCCI, BSMI, KCC
Verpackungsbreite:
472 mm
Verpackungstiefe:
206 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
1585 g
Kabellänge:
2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.