Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4Y41B69378 Tastatur Büro USB QWERTY Portuguesisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4Y41B69378 Tastatur Büro USB QWERTY Portuguesisch Schwarz
Lenovo 4Y41B69378 Tastatur Büro USB QWERTY Portuguesisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4Y41B69378
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y41B69378
EAN/GTIN:
     195348751353
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
445 x 162 x 24 mm
Tastaturgewicht:
978 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Portuguesisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
106
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Zertifizierung:
CB, cTUVus, TUV Mark, CE EMC, BIS, FCC, VCCI, BSMI, KCC
Verpackungsbreite:
472 mm
Verpackungstiefe:
206 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
1585 g
Kabellänge:
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.