Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook Maus Büro Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkBook Maus Büro Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Lenovo ThinkBook Maus Büro Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Lenovo ThinkBook Maus Büro Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Lenovo ThinkBook Maus Büro Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Lenovo ThinkBook Maus Büro Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Lenovo ThinkBook Maus Büro Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Lenovo ThinkBook Maus Büro Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     C1830-4Y50X88824
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y50X88824
EAN/GTIN:
     194632481600
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
78 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
129 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
107 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
61 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Lebensdauer der Batterie:
12 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Grau
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Bluetooth-Version:
5.0
Zertifizierung:
ANATEL, ANRT, ARTCI, BSMI, CB, CE-RED-EMC+RF, CERT, cTUVus, DWLF&M, EN62471, ENACOM, FCC ID, IC, ictQATAR, IMDA, JRF, KC, MIC, NCC, SRRC, SUBTEL, TRA, TRA, TRC, TUV Mark, UCC, WPC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.