Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Go Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Go Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Lenovo Go Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Lenovo Go Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Lenovo Go Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Lenovo Go Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Lenovo Go Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     C1830-4Y51C33792
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y51C33792
EAN/GTIN:
     195477831605
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
87 mm
Verpackungshöhe:
145 mm
Paketgewicht:
315 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
104 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
62 mm
Gewicht:
97 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Vertikale Ausführung:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
3
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
CB, CE,FCC, IC, TUV Mark, cTUVus, JRF, VCCI, SIRIM, NTC, IMDA, SDOC, WPC, TRA, KC, BSMI, NCC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.