Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4ZC7A08696 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4ZC7A08696 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Lenovo 4ZC7A08696 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-4ZC7A08696
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4ZC7A08696
EAN/GTIN:
     889488477258
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
UDIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung:
1.2 V
Kompatible Produkte:
ThinkSystem ST50
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Lenovo ThinkSystem Zubehör, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.