Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4ZC7A08699 Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4ZC7A08699 Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Lenovo 4ZC7A08699 Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-4ZC7A08699
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4ZC7A08699
EAN/GTIN:
     889488477265
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
UDIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung:
1.2 V
Kompatible Produkte:
ThinkSystem ST50
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Lenovo ThinkSystem Zubehör, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, 16 gb ddr4 ram lenovo, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.