Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4ZC7A08727 Speichermodul 256 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4ZC7A08727 Speichermodul 256 GB DDR4 2933 MHz
Lenovo 4ZC7A08727 Speichermodul 256 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     C1830-4ZC7A08727
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4ZC7A08727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
256 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2933 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Speicherkanäle:
Vierfach-Kanal
Speicherrangfolge:
8
Speicherspannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Lenovo ThinkSystem Zubehör, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.839,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.249,58*
€ 14.577,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.152,61*
€ 14.461,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.918,49*
€ 14.183,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.839,94*
€ 14.089,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.