Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4ZC7A15124 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4ZC7A15124 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz
Lenovo 4ZC7A15124 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C1830-4ZC7A15124
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4ZC7A15124
EAN/GTIN:
     889488497928
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Speicherspannung:
1.2 V
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Lenovo ThinkSystem Zubehör, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, lenovo ddr ram, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,78*
€ 390,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.