Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 51J0357 Tastatur USB Arabisch, Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 51J0357 Tastatur USB Arabisch, Französisch Schwarz
Lenovo 51J0357 Tastatur USB Arabisch, Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-51J0357
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     51J0357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
457 x 185 x 35 mm
Tastaturgewicht:
1060 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Arabisch, Französisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Smartcard-Leser:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.