Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 5B10K10161 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 5B10K10161 Notebook-Ersatzteil Akku
Lenovo 5B10K10161 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1830-5B10K10161
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10K10161
EAN/GTIN:
     5711783405818
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
200 g
Breite:
1 mm
Gewicht:
100 g
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
LG
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batteriekapazität:
2800 mAh
Akku-/Batteriespannung:
14.8 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität:
41 Wh
Warentarifnummer (HS):
84732990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.