Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 5B10W13920 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 5B10W13920 Notebook-Ersatzteil Akku
Lenovo 5B10W13920 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1830-5B10W13920
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13920
EAN/GTIN:
     5704174235286
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
300 g
Gewicht:
200 g
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Lenovo
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4220 mAh
Anzahl Batteriezellen:
6
Batteriekapazität:
48 Wh
Warentarifnummer (HS):
84732990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.