Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 5CB0F78839 Laptop-Ersatzteil Gehäuse-Unterteil+Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 5CB0F78839 Laptop-Ersatzteil Gehäuse-Unterteil+Tastatur
Lenovo 5CB0F78839 Laptop-Ersatzteil Gehäuse-Unterteil+Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-5CB0F78839
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5CB0F78839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Numerisches Keypad:
Ja
Typ:
Gehäuse-Unterteil+Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Y50-70/Y50-80
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.