Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 5D10G11176 Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 5D10G11176 Laptop-Ersatzteil Anzeige
Lenovo 5D10G11176 Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     C1830-5D10G11176
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5D10G11176
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ:
Anzeige
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
50-30 G50-45
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.