Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 5N20L76637 Tabletersatzteil/-zubehör Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 5N20L76637 Tabletersatzteil/-zubehör Tastatur
Lenovo 5N20L76637 Tabletersatzteil/-zubehör Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-5N20L76637
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5N20L76637
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Breite:
293 mm
Tiefe:
226 mm
Höhe:
5.7 mm
Gewicht:
395 g
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Miix 720
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.