Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 5N20N21178 Tabletersatzteil/-zubehör Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 5N20N21178 Tabletersatzteil/-zubehör Tastatur
Lenovo 5N20N21178 Tabletersatzteil/-zubehör Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-5N20N21178
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5N20N21178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Breite:
303.9 mm
Tiefe:
219.1 mm
Höhe:
6 mm
Gewicht:
380 g
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Miix 510
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.