| |
|
| Artikel-Nr.: C1830-5WS0V07046 Herst.-Nr.: 5WS0V07046 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LENOVO™ VOR-ORT-SERVICE MIT CRU-INSTALLATION DURCH TECHNIKER 3 Jahre
Die Erweiterung muss mit dem Zeitraum der Basisgarantie übereinstimmen
FÜR EINFACHE SERVICEREPARATUREN Die Herstellergarantie von Lenovo erfordert den kundenseitigen Austausch vieler PC- Teile und -Komponenten (CRUs–durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten).
Durch den Lenovo Vor-Ort-Service mit Installation von CRUs durch einen Techniker können Sie den hohen Zeit- und Arbeitsaufwand für den Austausch dieser Teile vermeiden und die komfortable Vor-Ort-Installation durch einen qualifizierten Lenovo™ Techniker nutzen.
HOHER KOMFORT Der Vor-Ort-Service mit Installation von CRUs durch einen Techniker eignet sich ideal für entfernte Standorte, an denen keine Techniker zur Verfügung stehen, oder auch für Unternehmen mit unerfahrenen Endbenutzern.
ZEITOPTIMIERUNG FÜR IT-RESSOURCEN Entlastet die IT-Mitarbeiter von der Installation interner Komponenten, sodass sie Zeit für wichtige Geschäftsaktivitäten gewinnen.
QUALITÄTSSICHERUNG Die konsistente, erstklassige Qualität der für Lenovo™ qualifizierten Ersatzteile und für Lenovo™ geschulten Techniker sorgen für einen nachhaltigen Wert Ihres Produkts.
DAS ANGEBOT Beim Lenovo Vor-Ort-Service mit Installation von CRUs durch einen Techniker werden Teile, die normalerweise vom Benutzer installiert werden, von einem zertifizierten Lenovo™ Techniker eingebaut (1).
Der Lenovo Vor-Ort-Service mit Installation von CRUs durch einen Techniker steht für Lenovo Think Notebooks, Desktops, Workstations und All-in-One-Geräte zur Verfügung und ist bei einigen Garantieerweiterungen standardmäßig enthalten.
Lenovo™ hat erstklassige Services im Programm, die Ihre PCs über den gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützen. (1) Es ist ein Vor-Ort-Service erforderlich, um den Vor-Ort-Service mit Installation von CRUs durch einen Techniker erwerben zu können. Das Angebot für Serviceanrufe wird direkt von Lenovo abgewickelt.
Weitere Informationen: | | Zeitraum: | 3 Jahr(e) | Typ: | Vor Ort | Kompatibilität: | ThinkPad P1; P1 (2nd Gen); P40 Yoga; P43; P50; P51; P52; P53; P70; P71; P72; P73; W54X |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |